Nummerpladeboreskrue pias®
pias nummerpladeskrue, sølv, forzinket stål
ZEBRA PIAS NR.PL.SKRUE 5,0X19
Varenr. 021165 19
EAN 4011231268752
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
Sølv zink-flage, stål
- Fastgørelsessystem til hurtig og nem montering af nummerplader
- Nummerplader skrues i uden forboring - ind i plastkofangere eller i selve karosseripanelet
- Også egnet til brug med plastbøsninger, købes særskilt
- Skruen har en høj grad af korrosionsbeskyttelse
- Kesternich-test med 15 cyklusser i henhold til DIN 50018 (svovldioxidtest)
- 1000 timers korrosionsbeskyttelse i henhold til DIN EN ISO 9227 - NSS (salttågetest)
Bemærk
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Flage zink, sølv |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Fladhoved |
Gevindtype | ST |
Spidsens form | Borespids |
Nominel diameter (d1) | 5 mm |
Længde (l1) | 19 mm |
Hoveddiameter (dk) | 9,8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3,6 mm |
Borspidslængde (lp) | 3,7 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!